Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ütvefúró, Max Quadro-S

Quadro-S 4-spirálos Max ütvefúrószár
ÜTVEFÚRÓ-MAX-QUADRO-S-4SPR-20/520/400

Cikksz. 0647702052
EAN 4045727117743

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ütvefúró, Max Quadro-S

Cikksz. 0647702052
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
Erős ütvefúró szár X alakú fejgeometriával és négy kihordó spirállal, így nagy fúrási sebességet tesz lehetővé jelentősen simább futással és nagyobb pontossággal a hagyományos, két vágóélű fúrókhoz viszonyítva

Nincs elakadás


A fúrószár sokkal kevésbé hajlamos elakadni betonvastalálat esetén, a négy vágóél kialakítású geometriának köszönhetően.



Precíz pontfúrás


A speciális önközpontosító csúcs precíz pontfúrást biztosít.



Nagyobb pontosság


Köszönhetően a fúróhegy furatban való jobb elhelyezését biztosító négy vágóélnek, valamint a négy kihordó spirálnak és a kisebb súrlódási felületnek. A négy nagy kapacitású kihordó spirál gyors furatlisztkihordást biztosít.

Megjegyzés

Megjegyzés: Nagy fúrószár hosszúságoknál fúrjon elő egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral!

Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő (Ø)

20 mm

Hosszúság

520 mm

Munkahossz

400 mm

Vágóélek száma

4 darab

Spirálok száma

4 darab

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

A futás simasága (pontrendszer)

4-ből 3 pont

Pontosság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Vasbeton szilárdsága (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Szerszámbefogó típusa

SDS-max-hoz alkalmas

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk