Ütvefúró, Max Quadro-S
Quadro-S 4-spirálos Max ütvefúrószár
ÜTVEFÚRÓ-MAX-QUADRO-S-4SPR-16/940/800
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nincs elakadás
A fúrószár sokkal kevésbé hajlamos elakadni betonvastalálat esetén, a négy vágóél kialakítású geometriának köszönhetően.
Precíz pontfúrás
A speciális önközpontosító csúcs precíz pontfúrást biztosít.
Nagyobb pontosság
Köszönhetően a fúróhegy furatban való jobb elhelyezését biztosító négy vágóélnek, valamint a négy kihordó spirálnak és a kisebb súrlódási felületnek. A négy nagy kapacitású kihordó spirál gyors furatlisztkihordást biztosít.
Megjegyzés: Nagy fúrószár hosszúságoknál fúrjon elő egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral!
Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges.
Adatlapok(X)
Átmérő (Ø) | 16 mm |
Hosszúság | 940 mm |
Munkahossz | 800 mm |
Vágóélek száma | 4 darab |
Spirálok száma | 4 darab |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
A futás simasága (pontrendszer) | 4-ből 3 pont |
Pontosság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vasbeton szilárdsága (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Szerszámbefogó típusa | SDS-max-hoz alkalmas |