Ütvefúró kazetta, SDS és Duo-S Vario hajtószárral 7 részes
Ütvefúrószár, Plus Duo-S Vario, 7 db, Syska
ÜTVEFÚRÓSZÁR-KLT-PLUS-DUO-SV-7DB
Cikksz. 0648550007
EAN 4065233072299
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Észrevehetően gyorsabb fúrás
Az optimalizált csúcsgeometria és a vágóélek aszimmetrikus emelkedése jobb fogást biztosítanak.
Optimális fúróteljesítmény betonacélok esetén
A megerősített volfrám-karbid elemek az észrevehetően nagyobb élletörésekkel jelentősen csökkentik a fúró beakadásának lehetőségét, és növelik az ellenálló képességet.
Pontos fúrás
A speciális önközpontosító hegynek köszönhetően.
Vario furatporkihordó spirál magerősítéssel, elől a csúcsnál keskenyebb, hátrafelé szélesedő erősítéssel, valamint a spirál végén élesebb szöggel.
Jóval nagyobb sebesség és poreltávolítás, ugyanakkor megnövelt védelem a törés ellen.
- Kisebb súrlódás
- Nagyobb stabilitás
- Az ütés energiájának maximális átadása
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
- Átmérő: 4,8 és 6,3: Speciális fúrószár az SFS-Spike rögzítési rendszerhez.
- Figyelmeztetés: Hosszú fúrószárak használatakor végezzen előfúrást egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral.
Betonacél átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges.
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 7 darab |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |