Ütvefúró kazetta, DUO-S, egyenes szár 10 részes
Ütvefúró, DUO-S, egyenes szár, 10 db, Syska
ÜTVEFÚRÓSZÁR-KLT-HENGERES-(3-10)-10DB
Cikksz. 0637200010
EAN 4065233127654
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Pontos fúrás
Kitűnő központosító tulajdonságokkal rendelkező központosító csúcs
Ütésálló, rendkívül robusztus, a legnagyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz tervezve
- Csúcstechnológiás vákuumedzés
- Nagy szilárdságú volfrámkarbid hegy
- Optimális nagyvákuumos forrasztás, 1100 °C-ig hőálló
- Speciális hőkezelésű befogószár
- Nagy szilárdságú fúrószártest, az ütvefúrókkal megegyező anyagból
Gyors fúrási folyamat
- Agresszívan csiszolt keményfém lap
- Többspirálos, nagy térfogatú kihordóspirál
Használható fúráshoz és ütvefúráshoz
Speciális volfrámkarbid csúcsgeometria
PGM által hitelesített
Megfelel olyan dübel csatlakozásokhoz készült furatokhoz, amelyeket jóvá kell hagyni.
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
Adatlapok(X)
Ütvefúrás betonban, falazatban, mészhomok téglában és terméskőben. Kerámia és márvány normál fúrásához is. Alkalmazható ütvefúrókhoz és normál fúrókhoz, valamint fúrótokmány adapterrel ellátott fúrókalapácsokhoz.
Darabszám a készletben | 10 darab |
Szerszámbefogó típusa | Hengeres szár |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
DRL-IMP-CYL-D3-L60-WL30MM
DRL-IMP-CYL-D9-L120-WL80MM