Ütvefúró, SB 13-XE
Ütvefúró, SB 13-XE
ÜTVEFÚRÓ ELEKTROMOS SB13-XE
SB13-XE
Cikksz. 07023220
EAN 4038898328650
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Megállítja a szerszám becsúszását a fúrótokmányba
Egyhüvelyes gyorstokmány szorítóerő zárral és volfrám-karbid befogópofákkal
Hibás kábelek cseréje vagy hosszabb vezetékek csatlakoztatása pillanatokon belül
Különleges csatlakozórendszer
Nagyfokú megbízhatóság és optimális erőátvitel
Tömör fém bolygóművek
Lehetetlen a véletlen átállás
2-sebességes kapcsoló, a ház külsején reteszeléssel
Jobbra/balra forgást váltó kapcsoló a ház tetején
Szerelőburkolat az egyszerű szénkefecseréhez
Csere szénkefék is találhatók a fogantyúban
Biztonságos tartás, még nagy forgatónyomaték esetén is
Robusztus kiegészítő markolat mélységbeállító ütközővel
Az Euro-szabványnak megfelelő szorítónyak
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 750 W |
Teljesítményleadás | 375 W |
Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max. | 0-1200 / 0-3400 Ford/perc |
Ütésszám | 31500 Ford/perc |
Max. furatátmérő acélban | 13 mm |
Fúrótokmány-befogó | 1/2 x 20 UNF |
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség | 1-13 mm |
Hosszúság x Magasság | 335 x 207 mm |
Gép tömege | 2,2 kg |
Kábelhossz | 4 m |