Ütvefúró Plus Duo-S
Fúrókal. fúrószár, Duo-S, 4 spirálos
PLUS 4SPIRÁLOS 10X160
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors fúrást tesz lehetővé
Az optimális kialakítású hegygeometria gyorsan kihordja a furatlisztet a hegyből, és optimális fúrási sebességet biztosít.
Nagyobb tartósság
A megerősített keményfém elemek nagyobb tartósságot biztosítanak.
Pontos előfúrás menetes furatokhoz:
A különleges önközpontosító hegy lehetővé teszi a pontos előfúrást.
Az ütésenergia maximális átvitele
A nagy kapacitású, többszálas kihordóspirál lehetővé teszi az ütközési energia maximális átvitelét.
Töréssel szembeni fokozott ellenállás
Köszönhetően a magerősítésű kihordó spirálnak.
D 4,8 és 6,3: Speciális fúró az SFS-Spike rögzítési rendszerhez. Megjegyzés: Nagy fúrószár hosszúságoknál fúrjon elő egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral.
Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges.
Adatlapok(X)
Átmérő (Ø) | 10 mm |
Hosszúság | 160 mm |
Munkahossz | 100 mm |