Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ütvefúró, Max Quadro-L Vario

Max Quadro-L Vario ütvefúró szár
ÜTVEFÚRÓSZÁR-MAX-Q-LV-D24-L320-WL200MM

Cikksz. 0647052432

EAN 4056807568720

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ütvefúró, Max Quadro-L Vario

Cikksz. 0647052432
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
Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéssel rendelkező Vario furatporkihordóval.

A megerősítéseknek köszönhetően sokkal jobb kompatibilitás


A szimmetrikus 4 x 90° vágóél geometria meggátolja a fúró elakadását vagy kitérését, amikor a betonban pl. vasalatot ér.



Észrevehetően gyorsabb fúrás


A fejlett csúcsgeometria és a vágóélek aszimmetrikus emelkedése jobb fogást biztosítanak.



A teljes élettartam alatt tökéletes fúrási tulajdonságok


A fúró átmérőjéhez igazodó fejgeometria



Jóval nagyobb sebesség és poreltávolítás, ugyanakkor megnövelt védelem a törés ellen


A Vario furatporkihordó spirál, elől a csúcsnál keskenyebb, hátrafelé szélesedő erősítéssel, valamint a spirál végén élesebb szöggel biztosítja a kisebb súrlódást, a nagy stabilitást és az ütés energiájának maximális átadását.



Optimális megvezetés a furatban


A négy vágóéllel és átmérő-optimalizált geometriával rendelkező fejgeometria biztosítja, hogy a fúró tökéletesen megvezetve hatol be a furatba.



Precíz pontfúrás


A speciális önközpontosító csúcs nagy pontosságú pontfúrást biztosít.

Megjegyzés

Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges. Nagy fúrószár hosszúságoknál fúrjon elő egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő (Ø)

24 mm

Hosszúság

320 mm

Munkahossz

200 mm

Vágóélek száma

4 darab

Spirálok száma

4 darab

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

A futás simasága (pontrendszer)

4-ből 4 pont

Pontosság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Vasbeton szilárdsága (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Szerszámbefogó típusa

SDS-max-hoz alkalmas

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk