Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ütvefúró, H 28-MLS POWER

Ütvefúró, H 28-MLS POWER
ÜTVEFÚRÓ-ELEKTROMOS-H28-MLS-POWER

Cikksz. 57082042

EAN 4056807135281

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ütvefúró, H 28-MLS POWER

Cikksz. 57082042
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
Rendkívül erős fúrókalapács, aktív rezgéscsillapítással és cserélhető fúrótokmánnyal, ideális sorozatos fúrásokhoz

Rugalmas alkalmazások


A gyorsbefogó tokmány azt jelenti, hogy a szerszám néhány lépésben SDS befogószáras típusból szabványos fúrótokmánnyá alakítható.



Rendkívül gyors fúrás


Magas ütési energia



Erőfeszítés nélküli munka


Az alacsony rezgésnek köszönhetően a gép fáradtságmentesen, hosszú ideig használható.



Univerzális


A vésőfunkció azt jelenti, hogy a készülék javítási céllal végzett vésési munkálatokra is alkalmas.



Csökken a kábelszakadás veszélye


Mozgatható golyós csatlakoztatógyűrű a fővezetéken

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Megmunkálható anyagok: Beton, falazat, fa, fém

Névleges feszültség

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

850 W

Min./max. üresjárati sebesség

0-1300 Ford/perc

Min./max. ütésszám

0-4000 Ford/perc

Szerszámbefogó típusa

SDS-plus típushoz alkalmas

Ütési energia

3,2 J

Funkciók

Vésőfunkció, Állítható vésőpozíció, Cserélhető fúrótokmány, Jobb-/balmenet, Végütköző normál fúráshoz, Gázadó kapcsoló, Reteszelőgomb tartós használathoz

Min./max. furatátmérő betonban

4-28 mm

Min./max. ajánlott fúrási tartomány az optimális teljesítményhez (betonban).

6-18 mm

Üreges fúró max. fúrási átmérő falazatban

68 mm

Gép tömege

3,1 kg

Kábelhossz

4 m

Tartalmaz: Ütvefúró, H 28-MLS POWER:
1 x
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár

ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-Q-LV-D10,0-L165-AL100

Leírás:
Átmérő:10 mm;Hosszúság:165 mm
Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, egy darabból álló szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéses, négyszálas Vario kihordóspirállal
Mennyiség: 1 x
1 x
Gyorsbefogó fúrótokmány

GYORSTOKMÁNY (H26)

Mennyiség: 1 x
1 x
SDS fúrótokmány

PLUS TOOL HOLDER

Mennyiség: 1 x
Karbantartó spray
1 x
Karbantartó spray

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Leírás:
100 ml
Csuklópántok, valamint szerszám- és gépszerelvények kenéséhez
Mennyiség: 1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz
1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

CASEINRT-HNDTL-(H28MLE/MLS)-SYS-8.4.2

Leírás: A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Leírás: Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Handle

PÓTFOGANTYÚ

Mennyiség: 1 x
1 x
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár

ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-AL100

Leírás:
Átmérő:6 mm;Hosszúság:165 mm
Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, egy darabból álló szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéses, négyszálas Vario kihordóspirállal
Mennyiség: 1 x
1 x
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár

ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-Q-LV-D8,0-L165-AL100

Leírás:
Átmérő:8 mm;Hosszúság:165 mm
Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, egy darabból álló szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéses, négyszálas Vario kihordóspirállal
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk