Ütvefúró, H 26-MLS
Ütvefúró, H 26-MLS
EL ÜTVEFÚRÓ-VÉSŐGÉP H-26 MLS
Cikksz. 57082051
EAN 4056807645537
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors fúrás és magas anyagleválasztó teljesítmény vésési munkák esetén
Magas ütési energia
Univerzális használatra
Fúrás, forgókalapácsos fúrás és vésés állítható vésőhelyzetekkel (3 üzemmódos funkció)
Kényelmes
A reteszelhető kapcsoló növeli a kényelmet a hosszabb fúrási/vésési munkák során.
Kiegyensúlyozott teljesítményarány jobbra és balra történő forgásnál
Forgó szénkefe
Rugalmas alkalmazások
A gyorsbefogó tokmány azt jelenti, hogy a szerszám néhány lépésben SDS befogószáras típusból szabványos fúrótokmánnyá alakítható.
Csökken a kábelszakadás veszélye
Golyós csatlakoztatógyűrű
Adatlapok(X)
Betonhoz, falazathoz, acélhoz és fához
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 830 W |
Min./max. üresjárati sebesség | 0-1300 Ford/perc |
Min./max. ütésszám | 0-4000 Ford/perc |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |
Ütési energia | 2,7 J |
Funkciók | Vésőfunkció, Cserélhető fúrótokmány, Állítható vésőpozíció, Jobb-/balmenet, Végütköző normál fúráshoz, Gázadó kapcsoló, Reteszelőgomb tartós használathoz |
Min./max. furatátmérő betonban | 4-26 mm |
Min./max. ajánlott fúrási tartomány az optimális teljesítményhez (betonban). | 6-16 mm |
Min./max. furatátmérő acélban | 4-13 mm |
Üreges fúró max. fúrási átmérő falazatban | 68 mm |
Gép tömege | 2,9 kg |
Kábelhossz | 4 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASEINRT-HNDTL-(H28MLE/MLS)-SYS-8.4.2