Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ütvecsavarozó bitkészlet, TX, 1/2"-os behajtás 9 részes

Ütvecsavarozó bit klt, 9 db, TX, 1/2"
1/2ZO 9PCS. IMP-SCRDR-INSERT KIT T20-T70

Cikksz. 1952001245

EAN 4250158146129

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ütvecsavarozó bitkészlet, TX, 1/2"-os behajtás 9 részes

Cikksz. 1952001245
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
  • Golyóbefogó horonnyal és furattal

  • Alkalmas ütvecsavarozókkal való használatra, 78 mm hosszú
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkatrészek száma

9 darab

Terméktömeg (darabonként)

1200,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk