Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ütvecsavarozó bitkészlet, CV, 1/2"-os behajtás 6 részes

Ütvecsavarozó bit klt, 6 db, 1/2"
XZN GÉPI DUGÓKULCS KLT. 6DB

Cikksz. 1952001016

EAN 4250158145085

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ütvecsavarozó bitkészlet, CV, 1/2"-os behajtás 6 részes

Cikksz. 1952001016
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
  • XZN profil, M14/M16/M18

  • Barnított

  • Hosszúság: 43 és 75 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkatrészek száma

6 darab

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Hosszúság

43 mm

2. hosszúság

75 mm

Terméktömeg (darabonként)

400,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk