Ütőszerszám Csapszegkiütők vezetőkkel a DIN 6450 előírásainak megfelelően
Csapkiütő, rögzítőcsapok
SASSZEG-KIÜTŐ
Cikksz. 071463 45
EAN 4011231720212
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Króm-vanádium légedzett acél
Edzett biztonsági ütőfejek
Meggátolja a kidudorodást és az ütőfej szétforgácsolódását, szétrepedését
Teljesen edzett nyél
Ezért különösen szívós és kopásálló
A csapkiütő nyelén található vezetők
segítségével a szerszám tökéletesen központosítható a feszítőhüvelyeken.
Adatlapok(X)
|  | |
| Hosszúság (l1) | 180 mm | 
| Pengehossz (L2) | 95 mm | 
| Csúcsszélesség (d) | 6 mm | 
| Ütőfelület átmérője (a) | 10 mm | 
| Csaphossz | 5 mm | 
| Csap átmérője | 3 mm |