Csapkiütő A DIN 6450 szabványnak megfelelően, C forma, edzett ütőfejjel
Csapkiütő, DIN 6450, C alakú
CSAPSZEGKIÜTŐ "C"6450, 150-5
Cikksz.
071463 29
EAN 4011231719988
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
Króm-vanádium légedzett acél
Edzett biztonsági ütőfejek
Meggátolja az ütőfej deformálódását és törését
Teljesen edzett nyél
Különösen szívós és kis karbantartást igénylő
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 150 mm |
Pengehossz (L2) | 50 mm |
Csúcsszélesség (d) | 5 mm |
Ütőfelület átmérője (S) | 10 mm |