Ütés elleni fejvédő
Védősisak szellőzőnyílásokkal
BIZTONSÁGI BASEBALL SAPKA
Cikksz. 0899200980
EAN 4047376044432
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Külső rész anyaga: 100% pamut
- Kemény műanyag belső váz
- Habszivacs párnázás a vázon és beépített szellőzőnyílások a kényelemért
- Tépőzáras rögzítéssel állítható
- Bevarrt izzadságfelszívó pánttal
- A huzat max. 30 °C-on mosható
Az ütés elleni fejvédőket úgy tervezték, hogy megvédje viselőjüket a könnyebb ütések és karcolások ellen. Leeső vagy eldobott tárgyak, illetve mozgó, függő terhek ellen nem nyújt védelmet. Az EN 397 szabvány előírásainak a lapján az ütés elleni fejvédő semmilyen körülmények között sem helyettesítheti az ipari védősisakot.
Adatlapok(X)
Gépészek, villanyszerelők és szerelők; gépjárműipar, emelőpadon, polcokon és raktárban végzett munkák; belsőépítészet, és sok más területen történő használat. Bárhol, ahol a fejet ütések ellen védeni kell.
Szín | Sötétkék |
EN szabvány | 812 |
Min./max. méret | 54 cm-59 cm |