Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Utěrka z mikrovlákna Duo

Utěrka z mikrovlákna Duo, balení 3 ks
MIKROUTĚRKA-DUO-ŠEDÁ-40X40

Obj. č. 0899900148

EAN 4065746418935

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Utěrka z mikrovlákna Duo

Obj. č. 0899900148

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 3 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro dokonalou kvalitu povrchu
  • Oboustranné univerzální řešení pro veškeré leštění, péči a čištění v interiérových a exteriérových aplikacích při údržbě, čištění, popisování a lakování automobilů.

  • Ideální pro čištění všech povrchů s vysokým leskem, jako jsou kuchyňské linky, keramické povrchy a armatury.
Upozornění
  • Pratelná v pračce na 60 °C (bez aviváže)

  • Při čištění akrylového skla je třeba postupovat opatrně

  • Po použití nechte uschnout na vzduchu
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Utěrka má dvě různé strany pro různé aplikace. Vysoká gramáž této látky znamená, že se s ní snadno pracuje a je vysoce savá jak pro vodu, tak pro nečistoty. Strana s dlouhým vlasem je mimořádně savá, takže je ideální pro odstraňování zbytků laku a leštění lakovaných povrchů. Tkanina je řezána pomocí ultrazvuku, takže má čisté hrany bez roztřepení. Neobsahuje silikon a nezanechává stopy vláken ani škrábance.

Materiál

70% polyester, 30% polyamid

Délka x šířka

40 x 40 cm

Barva

Šedá

Délka

40 cm

Šířka

40 cm

Plošná hmotnost na m²

360 g

Hmotnost výrobku (na kus)

67,666 g

Celková doba absorpce

15 s

Absorpce za 10 sekund

530 %

Max. absorpce

710 %

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace