Utěrka z mikrovlákna Clean & Polish
Čisticí a lešticí utěrka Microfil
UTĚRKA MICROFIL SPECIÁL 40CM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dvousložkové vlákno zajišťuje optimální čištění a leštění pro všechny hladké povrchy – o 40 % menší úsilí
- Výsledky beze šmouh
- Univerzální a odolná
- Utěrka odolná vůči natržení a tahu
- Bez pouštění vláken
- Odolná vůči rozpouštědlům
Při odstraňování silného znečištění, jako je olej nebo mazivo, lze utěrku prát při teplotě až 60 °C pomocí standardních pracích prostředků. Utěrka by neměla být sušena v bubnové sušičce.
Datové listy(X)
Ideální na čištění a leštění hladkých povrchů, jako je sklo, chrom, lak, nerezová ocel, akryl, plast, hliník a keramika.
Extrémně jemné 2složkové vlákno je odděleno do více vláken a konsolidováno do supertextilie pomocí vysoce technologického procesu. Vlákna s ostrými hranami uvolňují nečistoty z povrchu a zajišťují účinné čištění.
Utěrku je nutno před použitím důkladně propláchnout čistou vodou a vyždímat. Poté lze povrch čistit za vlhka nebo za sucha a leštit.
Materiál | 70% polyester, 30% polyamid |
Délka x šířka | 40 x 40 cm |
Barva | Antracitová |
Délka | 40 cm |
Šířka | 40 cm |
Plošná hmotnost na m² | 170 g |
Hmotnost výrobku (na kus) | 29,600 g |
Odolné vůči | Rozpouštědlo |