Utazótáska
Utazótáska, Business-Line
UTAZÓTÁSKA-BSL
Cikksz. 0715930603
EAN 4062856261154
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A Business-Line kollekció lenyűgöző funkcionalitásával és exkluzív külsejével tűnik ki. Ideális tartozék rövid utakhoz vagy sporttevékenységek helyszínére történő utazásokhoz. A kiváló minőségű és tartós anyagok maximális kényelmet nyújtanak.
- Zárható cipzárak a főrekeszen (használható pl. TSA-zár)
- A főrekeszen belül van még 3 bedugható zseb és egy nagy cipzáras hálós zseb
- Oldalzseb beépített cipőtartó rekesszel, amely igény szerint bővíthető
- További nagyrekeszes oldalzseb és 2 további hálós zseb
- Elülső zseb pl. dokumentumok vagy hasonló dolgok további tárolásához
- A párnázott vállszíjak könnyen levehetők a táskáról
- Két kiváló minőségű, ergonomikus fogantyú
- 6 gumi láb az alsó részen a zseb aljának védelméhez
Adatlapok(X)
Hosszúság | 540 mm |
Szélesség | 310 mm |
Magasság | 270 mm |
Anyag | Poliészter PU-bevonattal |
Külső réteg színe | Fekete |
Terméktömeg (darabonként) | 1500,000 g |