Utántöltő csomag elsősegélykészlethez
Elsősegély utántöltő készlet, 66 darabos
ELSŐSEGÉLY-UTÁNTÖLTŐ-(08995206-KLT.-BE)
Cikksz. 0899520100
EAN 4038898243007
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tartalom: 66 részes
- 1 x tapasztekercs, DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 12 x ragtapasz, DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- 1 kötszer készlet, tartalma:
- 6 x ujjbegykötszer
- 6 x ujjkötszer, 12 x 2 cm
- 6 x sebtapasz csík, 1,9 x 7,2 cm
- 12 x sebtapasz csík, 2,5 x 7,2 cm
- 4 x bőrtörlő kendő
- 2 x DIN EN 14683 arcmaszk
- 1 x nedvszívó kötszer, DIN 13151-K
- 3 x nedvszívó kötszer, DIN 13151-M
- 1 x nedvszívó kötszer, DIN 13151-G
- 1 x nedvszívó kendő, DIN 13152-A
- 6 x szorítókötés, 100 mm x 100 mm
- 2 x szemkötszer
- 1 x instant hideg szorítókötés
- 1 x izolációs takaró (hőtakaró), fémes réteggel bevont poliészter fólia
- 2 x sebpólya, DIN 61634-FB 6
- 2 x sebpólya, DIN 61634-FB 8
- 2 x háromszögletű kötszerek, DIN 13168-D
- 1 x olló, DIN 58279-B190
- 2 x fóliazsák, zárható, 300 x 400 mm
- 5 x nem szőtt szövet kendő, 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 4 x DIN EN 455 szerinti egyszer használatos kesztyű
- 1 x elsősegély útmutató
- 1 x leltárjegyzék
Elsősegély készletek újrafeltöltéséhez a DIN 13157 és DIN 13169 szerint. A DIN 13169-hez, két DIN 13157 szerinti újrafeltöltő készletre van szükség.
Adatlapok(X)
Elsősegély készletek újra feltöltéséhez a DIN 13157 és DIN 13169 szerint
DIN | 13157, 13169 |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!