Useit® Superpad fa csiszolótárcsa
Fa csiszolópapír korong, Useit Superpad
CSISZOLÓPAPÍR-TPZR-USEIT-P-P80-D150MM
Cikksz. 058120380
EAN 4046778305219
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A csiszolópor a teljes felületről alaposan elszívódik
- Nincsen eltömődés, magas csiszolási teljesítmény, hosszú élettartam, egyenletes csiszolt felület
- Por- és takarásmentes munka
Idő- és költségmegtakarítás
Rövidebb csiszolási idő, és hatékonyabb munkavégzés, négyszer magasabb csiszolási teljesítmény szemben a hagyományos lyukas csiszolópapírokkal
Nem tömődik el a csiszolókorong
A Würth Useit fa csiszolókorong lyukkialakítása optimalizálva lett az anyaghoz és a keletkező pormennyiséghez, szemben a hagyományos lyukas csiszolóanyagokkal
A 225 mm-es korongátmérő különösen alkalmas a szárazépítésben tömített gipszkarton csiszolására (csiszolózsiráfhoz illeszkedik).
Adatlapok(X)
A fához való Würth Superpad univerzálisan alkalmazható bármilyen csiszolótalphoz (lyukkialakítástól függetlenül) – elszívással vagy elszívás nélkül.
Forma | Alátét |
Átmérő (Ø) | 150 mm |
Szemcseméret | 80 |
Fúrási kép | Többszörös perforáció |
Ragasztórendszer | Tépőzár |
Csiszolóanyag anyaga | Alumínium-oxid |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!