Useit® Superpad fa csiszolótárcsa
Fa csiszolópapír korong, Useit Superpad
CSISZOLÓPAPÍR-TPZR-USEIT-P-P150-D225MM
Cikksz. 0581205150
EAN 4046778387031
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A csiszolópor a teljes felületről alaposan elszívódik
- Nincsen eltömődés, magas csiszolási teljesítmény, hosszú élettartam, egyenletes csiszolt felület
 - Por- és takarásmentes munka
 
Idő- és költségmegtakarítás
Rövidebb csiszolási idő, és hatékonyabb munkavégzés, négyszer magasabb csiszolási teljesítmény szemben a hagyományos lyukas csiszolópapírokkal
Nem tömődik el a csiszolókorong
A Würth Useit fa csiszolókorong lyukkialakítása optimalizálva lett az anyaghoz és a keletkező pormennyiséghez, szemben a hagyományos lyukas csiszolóanyagokkal
A 225 mm-es korongátmérő különösen alkalmas a szárazépítésben tömített gipszkarton csiszolására (csiszolózsiráfhoz illeszkedik).
Adatlapok(X)
A fához való Würth Superpad univerzálisan alkalmazható bármilyen csiszolótalphoz (lyukkialakítástól függetlenül) – elszívással vagy elszívás nélkül.
Forma  | Alátét  | 
Átmérő (Ø)  | 225 mm  | 
Szemcseméret  | 150  | 
Fúrási kép  | Többszörös perforáció  | 
Ragasztórendszer  | Tépőzár  | 
Csiszolóanyag anyaga  | Alumínium-oxid  | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!