Usazovací svěrka pro okenní rámy
Montážní svěrka na okna
OKENNÍ  SVĚRKA 40 - 85 MM
Obj. č. 071567 75
EAN 4011231746205
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snazší instalace
- Rychlejší, přesnější vyrovnání a upevnění než u vymezovacích podložek, klínů nebo jiných distančních vložek
- Dvě seřizovací rukojeti pro přesné nastavení
- Pro okenní rámy o tloušťce rámu 40 až 85 mm
- Otočný plastový ochranný kryt se přizpůsobí jakémukoli tvaru profilu rámu
- Dvě protiskluzové ocelové čelisti poskytují oporu
- Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť s nýty bez otřepů pro hladký provoz
Příjemná a odolná
- Plastové ochranné krytky poskytují spolehlivou ochranu citlivých povrchů
- Extrémně robustní díky vyztužené superpolyamidové svorce a jasně pozinkovaným ocelovým vřetenům a kolejnicím
Datové listy(X)
| Materiál | Ocel | 
| Min./max. šířka upnutí | 40-85 mm | 
| Min. šířka upnutí | 40 mm | 
| Max. šířka upnutí | 85 mm | 
| Materiál rukojeti | Dřevo | 
| Vyložení | 60 mm |