Üres szerszámkoffer
Szerszámkoffer, polipropilén szerviztáska
SZERSZÁMKOFFER-PP-485X385X215MM
Cikksz. 0715930066
EAN 4049557408439
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Masszív és ütésálló magas és alacsony hőmérsékleten is
Az ütésálló polipropilén műanyagból készült kofferburkolatnak köszönhetően
Masszív, porálló kivitel
A csavarodásálló alumínium keretnek köszönhetően
- Extra robusztus hordozófogantyú
- Zárható hengerzárak (azonosan záró)
- Fém csuklópántok és merevítők a fedélben
- Rekeszosztókkal ellátott fenéklemez
- 30 kg teherbíró képességig
Adatlapok(X)
![]() | |
Magasság (C) | 215 mm |
Szélesség (A) | 485 mm |
Mélység (B) | 385 mm |
Anyag | PP – Polipropilén |
Terméktömeg (darabonként) | 4889,500 g |
Szélesség x mélység x magasság (belső méret) | 460 x 345 x 200 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!