Üres kazetta DIN 338 spirálfúróhoz
Üres doboz spirálfúrók számára, DIN 338
ÜRES-DOBOZ-FÚRÓ-DIN338-(D1-13)-0,5MM
Cikksz. 0633003001
EAN 4062856942985
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kompakt méretezés a Würth hálózatában a tökéletes tárolás érdekében más ORSY® termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
- Az optimalizált illesztésnek és az új retesznek köszönhetően a kazetta a szerszámos fiókban is kinyitható
- Modern kialakítás eltolt felületekkel, amelyek lehetővé teszik több különböző méretű kazetta egymásra helyezését
- A rendszerkazetta egyedileg felcímkézhető
Adatlapok(X)
Szélesség | 165 mm |
Magasság | 113 mm |
Mélység | 67 mm |
Kártyahelyek száma | 25 darab |