Üreges fali kettős készülékbekötő doboz
Üreges fali készülékbekötő doboz
MÉLYÍTETT GIPSZKARTON DOBOZ 68/61 M



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Önzáró csövek
- Kitörhető nyílások/tömítőmembránok hullámos csövekhez, NYM vezetékek és kisfeszültségű vezetők
Adatlapok(X)
Mélység | 61 mm |
Marófurat átmérője | 68 mm |
A következő lemezvastagsághoz: | 7 - 40 mm |
Csatlakozóváltozatok | NYM- és kisfeszültségű vezetékek, 4 cső EN 20 |
Vonalbekezdések száma | 8 darab |
Csatlakozócsonkok száma | 7 darab |
Halogénmentes | Nem |
Légzárás a német energiatakarékossági rendelet (EnEV)/Épületenergetikai törvény (GEG) szerint | Nem |
Lángálló | 850 °C |
IP érintésvédelemi osztály | IP 30 |
Anyag | PP – Polipropilén |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!