Üreges fali kettős készülékbekötő doboz
Üreges fali csatlakozódoboz, kettős
DUPLA GIPSZKARTON DOBOZ 2 X 68/47
Cikksz. 097503072
EAN 4024835036504



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Önzáró csövek
- Kitörhető nyílások/tömítőmembránok hullámos csövekhez, NYM vezetékek és kisfeszültségű vezetők
Adatlapok(X)
Mélység | 47 mm |
Marófurat átmérője | 2 x 68 mm |
A következő lemezvastagsághoz: | 7 - 40 mm |
Csatlakozóváltozatok | NYM- és kisfeszültségű vezetékek, 4 cső EN 20 |
Vonalbekezdések száma | 8 darab |
Csatlakozócsonkok száma | 0 darab |
Halogénmentes | Nem |
Légzárás a német energiatakarékossági rendelet (EnEV)/Épületenergetikai törvény (GEG) szerint | Nem |
Lángálló | 850 °C |
IP érintésvédelemi osztály | IP 30 |
Anyag | PP – Polipropilén |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!