Üreges fali kettős készülékbekötő doboz
Üreges fali készülékbekötő doboz
APPCONBOX-CWL-VDE-H62/D68MM
Cikksz. 097503081
EAN 4099618959479
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Önzáró csövek
- Kitörhető nyílások/tömítőmembránok hullámos csövekhez, NYM vezetékek és kisfeszültségű vezetők
Adatlapok(X)
Mélység | 62 mm |
Marófurat átmérője | 68 mm |
A következő lemezvastagsághoz: | 5 - 40 mm |
Csatlakozóváltozatok | NYM and extra-low voltage lines, 3 pipes EN 20, 2 pipes EN 25 |
Vonalbekezdések száma | 9 darab |
Csatlakozócsonkok száma | 10 darab |
Halogénmentes | Nem |
Légzárás a német energiatakarékossági rendelet (EnEV)/Épületenergetikai törvény (GEG) szerint | Nem |
Lángálló | 850 °C |
IP érintésvédelemi osztály | IP 30 |
Anyag | PP – Polipropilén |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!