Üreges fali kapcsolódoboz Csavaros burkolattal
Elosztódoboz, üreges fal
KÖTÖZŐ DOBOZ GIPSZKARTONHOZ 107X107



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Beépített kábeltartó NYM vezetékekhez, a DIN 60670/DIN 49073 szabvány szerint
- Önzáró csövek
- Kitörhető nyílások/tömítőmembránok hullámos csövekhez, NYM vezetékek és kisfeszültségű vezetők
Adatlapok(X)
![]() | |
Magasság x szélesség x mélység | 104 x 104 x 53 mm |
Marófurat átmérője | 4 x 35 mm |
A következő lemezvastagsághoz: | 7 - 40 mm |
Csatlakozóváltozatok | NYM- és kisfeszültségű vezetékek, 8 cső EN 20 |
Vonalbekezdések száma | 12 darab |
Csatlakozócsonkok száma | 0 darab |
Halogénmentes | Nem |
Légzárás a német energiatakarékossági rendelet (EnEV)/Épületenergetikai törvény (GEG) szerint | Nem |
Lángálló | 850 °C |
IP érintésvédelemi osztály | IP 30 |
Anyag | PP – Polipropilén |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!