Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Üreges fal, készülékdoboz, szélzáró

Üreges fal, elosztódoboz, szélzáró
GIPSZKARTONDOBOZ MEMBRÁNNAL 68MM/47

Cikksz. 0975030705

EAN 4048539703814

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Üreges fal, készülékdoboz, szélzáró

Cikksz. 0975030705

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 20 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Beépített kábeltartó NYM vezetékekhez, a DIN 60670/DIN 49073 szabvány szerint
  • Önzáró csövek

  • Kitörhető nyílások/tömítőmembránok hullámos csövekhez, NYM vezetékek és kisfeszültségű vezetők
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Mélység

47 mm

Marófurat átmérője

68 mm

A következő lemezvastagsághoz:

7 - 40 mm

Csatlakozóváltozatok

NYM- és kisfeszültségű vezetékek, 2 cső EN 25

Vonalbekezdések száma

4 darab

Csatlakozócsonkok száma

7 darab

Halogénmentes

Nem

Légzárás a német energiatakarékossági rendelet (EnEV)/Épületenergetikai törvény (GEG) szerint

Igen

Lángálló

850 °C

IP érintésvédelemi osztály

IP 30

Anyag

PP – Polipropilén

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lyukfűrész süllyesztőfúróval

HENGERFŰRÉSZ-SÜLLYESZTŐS-D68MM

Elosztódobozok beépítéséhez üreges falszerkezetbe