Urban felsőing
Felsőing, URBAN
Cikksz. M401552001
EAN 4255722933204
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Urban fazonú kockás felsőing
- Egy mellzseb
- Extra tartós szövet a gyapjútartalom miatt
- Gombos mandzsetták
Adatlapok(X)
Szín | Piros, Fekete |
Méret | M |
Anyag | 61% Polyester, 30% woll, 9% viscose |
Textil súlya m2-enként | 380 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 30 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Szárítógépben nem szárítható, Vasalás alacsony hőmérsékleten, Vegytisztítani tilos |