Úplné vysunutí DWD XP Tipmatic Plus
Plnovýsuv DWD XP Tipmatic Plus
VÝSUV XP-TIPMATIC PLUS 40KG/450MM
DWD-XP
Obj. č. F091075467
EAN 9003012506868
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimální přístup k uskladněnému zboží
Díky úplnému vysunutí zásuvky
Bezpečné zavírání
Díky systému západky
Přesné nastavení přední mezery (+2/–1 mm)
Díky nastavení hloubky na obou stranách
Není třeba upravovat zásuvky
Integrované vyjmutí ze závěsů a přepravní kryt
Aktivace na celé přední straně vyžaduje minimální mezeru vpředu 4 mm, se šířkou jednotky až 1200 mm a výškou čela až 300 mm. Přední strany vyšší než 300 mm vyžadují větší přední mezeru.
Datové listy(X)
Doporučujeme následující pracovní kroky:
- 1. Předvrtejte otvory pro vodítka
- 2. Umístěte vrtací přípravek pro Tipmatic Plus a vyvrtejte otvor pro západkový mechanizmus Tipmatic Plus
- 3. Připevněte vodítko a mechanismus západky
|  | |
| Jmenovitá délka | 450 mm | 
| Povolené zatížení | 40 kg | 
| Systém otevírání a zavírání | Tipmatic | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!