Upínací popruh s ráčnou pro náročné použití
Ráčnový up. popruh, dvojitý hák, robustní ráčna
PÁS UPÍNACÍ -HÁKY-10T-B75MM-L10M
Obj. č. 071392 116
EAN 4046778519333
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tahová ráčna
Barevné upínací popruhy nejsou 100% stálobarevné. Při použití ve vytrvalém dešti může dojít ke vzniku skvrn.
Datové listy(X)
- Pro náročné aplikace
- Pozitivní zajištění
| Konstrukce | Dvoudílný | 
| Šířka | 75 mm | 
| Délka | 10 m | 
| Max. prodloužení upínacího pásu | 5 % | 
| Pevná koncová délka | 0,7 m | 
| Délka volného konce | 9,3 m | 
| Přípustná tažná síla LC při páskování | 10000 daN | 
| Přípustná tažná síla LC při přímém tahu | 5000 daN | 
| Předpětí | 500 daN | 
| Ruční nářadí s ráčnou | 50 daN | 
| Certifikát produktu | Certifikát bezpečnosti gS | 
| Materiál | PES – polyester | 
| Tvar háku | Hák sdvojitou špicí | 
| Štítek uvnitř | Ano | 
| Barva | Červená | 
| Normy | EN 12195-2 | 
| Min./max. teplotní podmínky | -40 až 100 °C |