Upínací popruh s ráčnou, 2dílný s háky tvaru S
Upínací popruh s ráčnou, S hák
PÁS UPÍNACÍ (S-HAK)-BASIC-B25MM-L6M
Obj. č. 5713922537
EAN 4062856203031
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nedochází k poškrábání, protože háky ve tvaru S mají povlak PVC
- Vhodné pro upínací body s většími průměry držáku
Zboží, které má být upevněno, umístěte na protiskluzové rohože, aby se tak zajistila další ochrana
Datové listy(X)
Na upevnění komerčních a soukromých nákladů v osobních vozidlech, přívěsech, paletových vozících, dodávkových vozech apod.
Konstrukce | Dvoudílný |
Šířka | 25 mm |
Délka | 6 m |
Max. prodloužení upínacího pásu | 5 % |
Pevná koncová délka | 0,5 m |
Délka volného konce | 5,5 m |
Přípustná tažná síla LC při páskování | 700 daN |
Přípustná tažná síla LC při přímém tahu | 350 daN |
Předpětí | 133 daN |
Ruční nářadí s ráčnou | 25 daN |
Certifikát produktu | Certifikát bezpečnosti gS |
Materiál | PES – polyester |
Tvar háku | S hák |
Štítek uvnitř | Ne |
Barva | Červená |
Normy | EN 12195-2 |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 100 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!