Upínací popruh se standardní ráčnou
Ráčnový up. popruh, dvoj. hrot. hák s bezp. poj.
PÁS UPÍNACÍ -KARABINA-5T-B50MM-L8M
Obj. č. 071392 207
EAN 4045727326343
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tlaková ráčna
- Díky vnitřnímu štítku netrpí předčasným vyhazováním a opotřebením
Barevné upínací popruhy nejsou 100% stálobarevné. Při použití ve vytrvalém dešti může dojít ke vzniku skvrn.
Datové listy(X)
- Upínání
- Nucené blokování
![]() | |
Konstrukce | Dvoudílný |
Šířka | 50 mm |
Délka | 8 m |
Max. prodloužení upínacího pásu | 5 % |
Pevná koncová délka | 0,5 m |
Délka volného konce | 7,5 m |
Přípustná tažná síla LC při páskování | 5000 daN |
Přípustná tažná síla LC při přímém tahu | 2500 daN |
Předpětí | 400 daN |
Ruční nářadí s ráčnou | 50 daN |
Certifikát produktu | Certifikát bezpečnosti gS |
Materiál | PES – polyester |
Tvar háku | Hák s dvojitou špicí, nasazovací |
Štítek uvnitř | Ano |
Barva | Červená |
Normy | EN 12195-2 |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 100 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!