Upínací lišta bez příruby
UPÍNACÍ LIŠTA BEZ PŘÍRUBY ZSB995
Obj. č. 096380 265
EAN 4038898487678
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro širokou škálu použití při přepravě
- Pro kuželové zahlubování do podlahových panelů.
- Pro montáž na stěnu vozidla
- Včetně montážního materiálu
Datové listy(X)
![]() | |
Typové označení | ZSB995 |
Šířka | 34 mm |
Výška | 9,6 mm |
Délka | 995 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,600 kg |
Barva | Hliníkově stříbrná |
Materiál | ALU |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!