Upínací kroužek s konkávním hvězdicovým tvarem s čistým kanálkem
UP-VZ/EKTH-RYCHL-F,T/OTLZ-5X30MM
Obj. č. 0501101649
EAN 4047376499690
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá a snadná montáž rukou
- Čisté provedení povrchu
Datové listy(X)
Pro zajišťování os a tyčí, hřídelů a stavěcích šroubů.
![]() | |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 5,00-5,00 mm |
Vhodné pro šroub | Průměr 5,0 mm |
Průměr (A) | 30,00 mm |
Výška (B) | 3,00 mm |
Tloušťka materiálu | 0,40 mm |
Materiál | C67S |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | N90335004, 6715468, N90335006 |