Upevňovací páska 3M™ Dual Lock™, krátká role
Upevňovací páska, samolepicí, 3M Dual Lock, v roli
3560 DUAL LOCK PÁSKA-25X3
Obj. č. 5M356025
EAN 4061975390301
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Silný, odstranitelný spoj
- Tlakový spoj s malými polyolefinovými půlkulovými hlavičkami na krátkém stonku vytvoří při vzájemném přitlačení silný, ale rozpojitelný spoj.
- Upevňovací pásku lze přilepit a oddělit až 1000krát
Snadná práce
- Snadná a rychlá montáž tuhých a polotuhých dílů
- Snadné upevnění a oddělení připevněných dílů
- Tlumí vibrace
- Menší rozměry
Syntetická pryž (TB3540); akrylát (VHB) (TB3550, TB SJ3560); modifikovaný akrylát (TB SJ3870, TB4570)
Datové listy(X)
Určeno ke spojování dílů, které je nutné rychle a snadno oddělit a opět spojit při výměně, údržbě či opravách
Pro upevňování střešního obložení, přístrojových desek, řídicích jednotek a dveřních obkládacích panelů
| Konstrukce | 40 hlav/cm² | 
| Báze lepidla | Akrylát | 
| Barva | Průsvitný | 
| Délka | 3 m | 
| Šířka | 25 mm | 
| Tloušťka | 5,8 mm |