Upevňovač mřížkového roštu W-GBR M8
Upevňovač mřížkového roštu W-GBR M8
NASTŘELOVACÍ HŘEB
Obj. č. 0864081030
EAN 4047376193949
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Montážní rošty na kovové profily (minimální tloušťka 6 mm) a interiérový beton
- Rychlá a cenově výhodná instalace
- Nezávisle na externích zdrojích energie
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Délka stopky (SL) | 28 mm |
Průměr talíře (ØT) | 52 mm |
Průměr stopky (Ø ds) | 10,5 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Spojovací závit | IT M8 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!