Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Unterputz-Fixierungsclip

Unterputz-Fixierungsclip
KBLHALT-UP-FIXIERUNGSCLIP-60MM

Art.-Nr. 0971300900

EAN 4058794739640

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Unterputz-Fixierungsclip

Art.-Nr. 0971300900

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelle und werkzeuglose Leitungsfixierung in Mauerschlitzen bis 60 mm Breite
  • Hohe Spannkraft

  • Kein Durchscheinen durch Putz dank Farbneutralität

  • Keine Beschädigungen der Leitungen möglich

  • Einfache Montage dank Fingeröse

  • Stark reduzierte Montagezeit – 50 % Zeitersparnis
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Rohr-/Leitungsverlegung in Mauerschlitzen

Schlitzbreite min./max.

30-60 mm

Länge (a)

60 mm

Höhe (c)

38 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 85 °C

Farbe

Weiß

Werkstoff

Polyoxymethylen

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen