Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Unterflurschublade mit Blende

Unterflurschublade Stahl
SLSHRNK-FZG-MSMU81

Art.-Nr. 0963641681

EAN 4062855165552

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Unterflurschublade mit Blende

Art.-Nr. 0963641681
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
Platzsparendes Verstauen von Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien unter der Ladefläche
  • Effektive Raumausnutzung

  • Schublade zu 100% ausziehbar

  • Traglast je Schublade 100 kg

  • Tiefer Schwerpunkt für neutrale Fahreigenschaften

  • Korpus aus hochfestem Stahl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MSMU81

Breite

450 mm

Höhe

250 mm

Tiefe

800 mm

Breite (Innenmaß-Schublade)

340 mm

Höhe (Innenmaß-Schublade)

160 mm

Tiefe (Innenmaß-Schublade)

755 mm

Produktgewicht (per Stück)

23,500 kg

Farbe Schublade

Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Antirutschmatte

ANTIRUMATT-FZG-MAM80

Zur Ladungssicherung