Unterflurführung Vollauszug Dynamoov Tipmatic 30 kg für grifflose Schubkastenblenden
Vollauszug Dynamoov Tipmatic
UFLUFHRG-DYNAM-30-VA-TIPMATIC-350
Art.-Nr. F130101117
EAN 9003012787953
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Präzises Einstellung des Frontspaltes, beidseitige Verstellung bis 6 mm (Werkseinstellung 4,5 mm)
- Leichte und präzise Laufkultur durch abriebfeste Kunststoffwalzen
- Hohe Seitenstabilität durch Breite Führungsschienen
Integriertes Tipmatic-Element
- Kein zusätzlicher Montageaufwand und Platzbedarf
- Zum Öffnen im mittleren Drittel der Blende drücken
Der benötigte Frontspalt ist abhängig von verschiedenen Einflussfaktoren wie z.B. Breite und Höhe der Blende und Stabilität der Blende. Deshalb empfehlen wir, einen Probeanschlag zu fertigen.
Bei Korpusbreiten größer 700 mm empfehlen wir den Einsatz von der Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg oder 60 kg mit Synchronisationsstange.
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennlänge (NL) | 350 mm |
Traglast | 30 kg |
Öffnungs-/Schließsystem | Tipmatic |
Auszugsart | Vollauszug |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!