Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio UV 2SK

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP Trio UV 2SK
DUNTRSPNBAHN-TRIO-UV-2SK-L50M-B1,5M-75QM

Art.-Nr. 0681001173

EAN 4056807351483

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio UV 2SK

Art.-Nr. 0681001173

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 75 m2

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Lange Freibewitterung und hohe Temperaturbeständigkeit in der Standardklasse.

Die WÜTOP Trio UV ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit Spezial Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern.


In Kombination mit einer WÜTOP Dampfbremse/-sperre und den EURASOL-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden.



Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit


4 Wochen ohne Naht- und Perforationssicherung, 8 Wochen mit Naht- und Perforationssicherung



Technologie


3-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis mit Spezial Funktionsmembran.



Sicherheit


Verminderte Rutschgefahr durch PP-Deckvlies und zusätzlicher Schutz der innenliegenden Membran durch 3-lagigen Aufbau.



Zeit- und Kostenersparnis


Einfache und schnelle Verlegung durch integrierte Klebestreifen (2SK).



Speziell für Schiefer


Laut ZVDH speziell als Vordeckung für Schiefer geeignet

Leistungsnachweis

Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB/USB

Hinweis

Bitte beachten Sie die geltenden ZVDH Richtlinien sowie die Verlegeanleitung dieses Produkts.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsatz als Unterdeckbahn (UDB) und Unterspannbahn (USB)


Einsatz der WÜTOP Trio UV 2SK als Luftdichtigkeitsbahn möglich

Flächengewicht pro m²

150 g

Rollenlänge

50 m

Rollenbreite

1,5 m

Fläche

75 m²

Rollengewicht

14 kg

Anzahl Rollen pro Palette

28 STK

Werkstoff

PP - Polypropylen

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 100 °C

Baustoffklasse / Bedingung

E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung

0,06 m / nach EN 1931

Widerstand gegen Wasserdurchgang

W1

Widerstand gegen Weiterreißen (längs)

190 N

Widerstand gegen Weiterreißen (quer)

200 N

Zugkraft längs bei 50 mm

310 N

Zugkraft quer bei 50 mm

300 N

Eignung als Vordeckung für Schiefer

8 Wochen

Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit

8 Wochen

UV-Beständigkeit

Max. 6 Monate

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

Wasserdichtheit der Nähte

Bestanden

Ausführung

Mit Selbstklebestreifen

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dampfbremse WÜTOP® DB 2

DAMPFBREMS-DB02-L50M-B1,5M-75QM

Diffusionsfähige, feuchteregulierende, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen
x 75 m2
Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® Thermo Vario SD

DAMPFBREMS-(VARIO SD)-B1,5M-L50M

Die feuchtevariable Dampfbremse mit den Vorteilen der Polyester-Technologie
x 75 m2