Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® 95

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP 95
DBAHN-WÜTOP95-L50-B1,5M-75QM

Art.-Nr. 0681001015

EAN 4047376015791

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® 95

Art.-Nr. 0681001015

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 75 m2

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leichte, helle und diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn für Steildächer
  • PP-Deckvlies schützt die Membran vor Beschädigungen und vermindert die Rutschgefahr

  • Brandverhalten EN-13501-1 - Klasse E

  • Normal entflammbar DIN 4102 - Klasse B2

  • Nicht für Schieferdächer geeignet
Leistungsnachweis

DIN EN 13859-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Flächengewicht pro m²

95 g

Rollenlänge

50 m

Rollenbreite

1,5 m

Fläche

75 m²

Rollengewicht

7,125 kg

Anzahl Rollen pro Palette

20 STK

Werkstoff

PP - Polypropylen

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Baustoffklasse / Bedingung

E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung

0,02 m / nach EN 1931

Widerstand gegen Wasserdurchgang

W1

Widerstand gegen Weiterreißen (längs)

80 N

Widerstand gegen Weiterreißen (quer)

90 N

Zugkraft längs bei 50 mm

230 N

Zugkraft quer bei 50 mm

140 N

Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit

2 Wochen

UV-Beständigkeit

Max. 6 Monate

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

Wasserdichtheit der Nähte

Bestanden

Ausführung

Ohne Selbstklebestreifen

Wasserdampfdurchlässigkeit
1500 g/m²d EN ISO 12572/B
760 g/m²d EN ISO 12572/C
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dampfbremse WÜTOP® DB 2

DAMPFBREMS-DB02-L50M-B1,5M-75QM

Diffusionsfähige, feuchteregulierende, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen
x 75 m2
Handtacker HT 34

HNDTACK-HT34-(6-14MM)

Hochleistungs-Handtacker für Klammern bis 14 mm Länge
x 1 St.
Handtacker HT 53 mit großer Schlagstärke für dünnes material

HNDTACK-HT53-(04-10MM)

Mit großer Schlagstärke für dünnes Material
x 1 St.
Folienmesser mit spezial-beschichteter Klinge

FOLMESS-F.LKSHTZFOL

Das Folienmesser ist mit einer spezial-beschichteten Klinge ausgestattet die eine lange Lebensdauer und hohe Schnittgeschwindigkeiten gewährleistet
x 5 St.