Univerzální uchopovací kleště
Hasák, přímý
KLEŠTĚ ROVNÉ  200MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Uchopení a povolení šroubů s opotřebenou nebo olámanou hlavou
- Optimální přenos síly díky velké páce a pěti polohám nastavení
- Speciální systém uchopování čepů a šroubů na špatně přístupných místech
- Důmyslný tvar čelistí s vysokou přilnavostí a indukčně kalenými zuby o tvrdosti až 61 HRC
Datové listy(X)
| Délka (L) | 205 mm | 
| Min./max. rozsah sevření | 4-22 mm | 
| Délka uchopovacích čelistí (E) | 23 mm | 
| Šířka upínací čelisti (B) | 11 mm | 
| Materiál | Kovaná ocel | 
| Materiál rukojeti | PVC | 
| Povrch | Tmavá černá |