Univerzální teploměr
Teploměr do betonu
TEPLOMĚR NA BETON
Obj. č. 0993997049
EAN 4038898280323
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoká přesnost
- Přepínání mezi stupni Celsia a Fahrenheita
- Funkce Hold
- Rozlišení: 0,1° v rozsahu -19,9° až 199,9°, jinak 1°
- Přesnost: ±1 °C (2 °F) při -50 °C ~ 200 °C (-58 °F ~ 392 °F), jinde přes ±2 °C (±4 °F)
Datové listy(X)
| Min./max. rozsah měření teploty | -50 až 200 °C | 
| Šířka | 35 mm | 
| Délka | 140 mm | 
| Délka sondy | 120 mm | 
| Označení baterie | LR754 | 
| Automatické vypnutí | 15 min | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 44,000 g |