Univerzální stříkací pistole na barvy AP
Univerzální stříkací pistole na barvy, AP
PISTOLE STŘÍKACÍ ALLROUND AP
Obj. č. 089170005
EAN 4011231826174
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nízká spotřeba vzduchu
- Integrovaná regulace průtoku materiálu
- Plynulé nastavení kulatého/plochého proudu
- Velký průtok materiálu při nízké pracovní rychlosti
- Automatické uzavření proudu vzduchu a materiálu
- Nasazovací chránič
- Provedení trysky je ideální pro aplikaci základních nátěrů a tmelů
Datové listy(X)
Univerzální vysokotlaká pistole na barvy, přípravky na ošetření povrchu a odstraňování skvrn
Obsah balení | 600 ml |
Hmotnost výrobku (na kus) | 741,000 g |
Barva | Šedá |
Materiál | PLAST/KOV |
Min. provozní tlak | 2 bar |
Max. pracovní tlak | 3 bar |
Provozní tlak | 2,5 bar |
Spotřeba vzduchu | 200 l/min |
Min. vzdálenost rozprašování | 18 cm |
Max. vzdálenost rozprašování | 23 cm |
SADA S NÁHRADNÍ TRYSKOU 1,6MM
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!