Univerzální stahovák kulových kloubů pro automobily, 23 mm
Stahovák kul. kloubů, univ., auto, 23 mm
UNI STAHOVAK NA KUL.KLOUBY D=22MM
Obj. č. 071452 30
EAN 4011231717311
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Speciální stahovák pro motorová vozidla
- Šrouby jsou z kloubu vyráženy shora
- Zápustkově kované tělo a páka
- Válcované vřeteno
Datové listy(X)
![]() | |
Vnější šířka upnutí (A) | 23 mm |
Hloubka upnutí (B) | 65 mm |
Šířka (C) | 100 mm |
Délka vřetena | 35 mm |
Rozměr závitu | M14 x 1,5 |
Šířka klíče | 19 mm |