Univerzální stahovák kulových kloubů, pro automobily, 20 mm
Stahovák kul. kloubů, univ., auto, 20 mm
UNI STAHOVAK NA KUL.KLOUBY D=20MM
Obj. č. 071452 29
EAN 4024835927857
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Speciální stahovák pro motorová vozidla
- Šrouby jsou z kloubu vyráženy shora
- Kované tělo a páka
- Válcované vřeteno
Datové listy(X)
![]() | |
Vnější šířka upnutí (A) | 20 mm |
Hloubka upnutí (B) | 50 mm |
Šířka (C) | 155 mm |
Délka vřetena | 80 mm |
Rozměr závitu | M16 x 1,5 |
Šířka klíče | 24 mm |