Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Univerzální šroub WÜTOX CSMR Pozinkovaná ocel, část. závit, zápustná fr. hlava

WÜTOX CSMR pozink. ocel, ČZ, záp. frézová hlava TX

Obj. č. 0176215040

EAN 4065746404563

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Univerzální šroub WÜTOX CSMR Pozinkovaná ocel, část. závit, zápustná fr. hlava

Obj. č. 0176215040

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Univerzální šroub s částečným závitem pro upevnění spojů dřevo/dřevo při výrobě nábytku, úpravě interiérů nebo výrobě dřevěných konstrukcí ve vnitřních suchých nebo vlhkých prostorech.

Přenos výkonu prostřednictvím unašeče TX


Dobrý přenos výkonu prostřednictvím hvězdicové drážky



Nízké dělení v oblasti hran


Dřevo se hůře rozštěpí díky prstenci kolem celé špičky



Frézovací žebra pod hlavou


Pro úhledné zahloubení hlavy do dřeva / opracovaného dřeva



Rychlý průnik


Čisté závity až ke špičce

Upozornění
  • Šroub nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých prostorech a v atmosférách obsahující plynný chlór.

  • Šrouby WÜTOX jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a opracovaném dřevě. Pro použití v plastových hmoždinkách, kde lze také snížit pracovní zátěž, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro spoje dřevo-dřevo navržené pro těsné stažení k sobě


Částečný závit, který začíná bezprostředně pod dříkem, umožňuje spojení dřevo-dřevo, které je určeno pro těsné stažení k sobě. V tomto případě je závit zcela umístěn v dolní součásti.



Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od průměru > 4 mm)


  • Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), až do prům. 4 mm A2K 5 µm, od prům. 4,5 mm A3K 8 µm tloušťka vrstvy

  • Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory) a od průměru > 4 mm v užitné třídě 2 (vlhký prostor nebo krytý venkovní prostor) podle normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.

  • U šroubů od průměru 4,5 mm s tloušťkou zinkové vrstvy 8 µm, a pasivací Cr(III), je splněn požadavek klasifikace T2/C2 v souladu s prEN 14592:2017 (D).

Jmenovitý průměr (d)

5 mm

Délka (l)

40 mm

Délka závitu (lg)

24 mm

Typ hlavy

Zápustná frézovaná hlava

Průměr hlavy (dh)

9,5 mm

Výška hlavy (k)

3,3 mm

Detaily hlavy

Frézovací žebra

Vnitřní pohon

TX20

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Částečný závit

Průměr jádra

3,2 mm

Tvar hrotu

Hrot s kruhovým závitem

Vrcholový úhel

25 Stupňů

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Pozinkovaný

Max. úhel zašroubování

45 Stupňů

Min. úhel zašroubování

90 Stupňů

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo, Překližka (BSP), Tvrdé dřevo, KVH

Oblast použití

Univerzální, Nábytek, Korpus, Kování

Vhodné stroje

Würth BS 14-A solid combi

Vyhovuje RoHS

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX10-MODRÝ-1/4ZO-L25MM

Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX15-ŽLUTÝ-1/4ZO-L25MM

Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX20-BÍLÝ-1/4ZO-L25MM

Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX25-ČERNÝ-1/4ZO-L25MM

Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX27-1/4ZO-L25MM

Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX30-ČERVENÝ-1/4ZO-L25MM

Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX40-ZELENÝ-1/4ZO-L25MM

Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Bit C 8,0 TX (5/16) C 8,0 (5/16)

BIT-TX45-5/16ZO-L35MM

Bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX45-1/4ZO-L35MM

Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Bit C 8,0 TX (5/16) C 8,0 (5/16)

BIT-TX50-5/16ZO-L35MM

Bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX50-1/4ZO-L35MM

Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX6-1/4ZO-L25MM

Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX7-1/4ZO-L26MM

Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX8-1/4ZO-L25MM

Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX9-1/4ZO-L25MM

Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX