Univerzální šroub ASSY® 4 CSMP Pozinkovaná ocel, částečný závit, zápustná frézovací hlava
ASSY 4 CSMP, ocel, poz. PT,záp. hl.,fr. kap., RW
ŠRB ZÁ-FRK-DŘ-RW40-(A3K)-6X300/70
Obj. č. 0190160300
EAN 4061975680310
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Výrazné snížení síly potřebné při šroubování šroubu
- Nízká tvorba mezer při pronikání dříku díky odebíracímu efektu frézování frézovací stopky
- Menší míra štípání při pronikání dříku díky odebíracímu efektu frézování frézovací stopky
- Snížené riziko poranění od vyčnívajících kovových třísek díky integraci frézovací stopky do závitu
- Vysoká ochrana aplikačních nástrojů
Bez nadměrného utahování a stahování s vysokým posuvem
- Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu
- Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu
Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu
- Nízká tvorba mezer díky posunu frézovacích prvků ve tvaru kopule v hrotu
- Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít
Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost
- Upravené tepelné ošetření zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a vysokou tažnost
Schváleno podle ETA-11/0190
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce
- Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 nebo A4 a, pokud ovzduší obsahuje chlór, použijte šrouby z nerezové oceli HCR
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Datové listy(X)
Velikost paralelního pohonu RW30 je k dispozici pro okenní aplikace o průměru 6 mm. To usnadňuje kombinaci se šrouby AMO vybavenými RW30.
Pro spoje dřevo-dřevo určené pro stažení k sobě
Částečný závit, který začíná bezprostředně pod dříkem, umožňuje spojení dřevo-dřevo, které je určeno pro stažení k sobě. V tomto případě je závit zcela umístěn v dolní části druhé součásti.
Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od průměru > 4 mm)
- Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), až do prům. 4 mm A2K 5 µm, od prům. 4,5 mm A3K 8 µm tloušťka vrstvy
- Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory) a od prům. > 4 mm v užitné třídě 2 (vlhký prostor nebo krytý venkovní prostor) podle normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- U šroubů od průměru 4,5 mm s tloušťkou zinkové vrstvy 8 µm, s pasivací Cr(III), je splněn požadavek klasifikace T2/C2 v souladu s prEN 14592:2017 (D)
- Pro zvýšení spojovacího efektu nebo zamezení protažení hlavy se doporučuje kombinace s dokonale padnoucí podložkou pro systém ASSY 4
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.
- Šrouby s částečným závitem jsou ideální pro připojení dřevěných součástí. Aby bylo dosaženo optimální montáže součástí, nesmí být součásti, které mají být upevněny, silnější než délka dříku
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 6 mm |
Délka (l) | 300 mm |
Délka závitu (lg) | 70 mm |
Typ hlavy | Hlava se zápustnou fréz. kapsou |
Detaily hlavy | Frézovací kapsy |
Průměr hlavy (dh) | 12 mm |
Výška hlavy (k) | 4,4 mm |
Vnitřní pohon | RW40 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Stopková fréza | Ano |
Tvar závitu | Hrubý závit |
Průměr jádra | 3,9 mm |
Tvar hrotu | Hrot pro frézu pro frézování směrem nahoru |
Vrcholový úhel | 34 Stupňů |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Barva | Šedá |
Min./max. úhel zašroubování | 0-90 Stupňů |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo, Překližka (BSP), Tvrdé dřevo, KVH |
Oblast použití | Univerzální, Dřevostavba, Konstrukce prvků, Stavba zdřevěných panelů, Dřevěná stavba, Vnitřní výbava, Izolace krokví, Střecha |
Vhodné stroje | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi |
Šroub s povinností registrace | Ano |
Schválení | ETA-11/0190 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
| Minimální rozteč v mm pro šrouby s nepředvrtanými otvory v dřevěných součástech 420 kg/m3 ≤ ρk ≤ 500 kg/m3 | |||||||||||||
| Držák mezi zatížením a směrem vlákna α = 0° | Držák mezi zatížením a směrem vlákna α = 90° | ||||||||||||
| d v mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d v mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 9 x d | 7 x d | ||
| 3 | 45 | 21 | 60 | 45 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 45 | 45 | 27 | 21 |
| 3,5 | 52,5 | 24,5 | 70 | 52,5 | 24,5 | 24,5 | 3,5 | 24,5 | 24,5 | 52,5 | 52,5 | 31,5 | 24,5 |
| 4 | 60 | 28 | 80 | 60 | 28 | 28 | 4 | 28 | 28 | 60 | 60 | 36 | 28 |
| 4,5 | 67,5 | 31,5 | 90 | 67,5 | 31,5 | 31,5 | 4,5 | 31,5 | 31,5 | 67,5 | 67,5 | 40,5 | 31,5 |
| 15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 12 x d | 7 x d | ||
| 5 | 75 | 35 | 100 | 75 | 35 | 35 | 5 | 35 | 35 | 75 | 75 | 60 | 35 |
| 6 | 90 | 42 | 120 | 90 | 42 | 42 | 6 | 42 | 42 | 90 | 90 | 72 | 42 |
| 7 | 105 | 49 | 140 | 105 | 49 | 49 | 7 | 49 | 49 | 105 | 105 | 84 | 49 |
| 8 | 120 | 56 | 160 | 120 | 56 | 56 | 8 | 56 | 56 | 120 | 120 | 96 | 56 |
| 10 | 150 | 70 | 200 | 150 | 70 | 70 | 10 | 70 | 70 | 150 | 150 | 120 | 70 |
| 1) Minimální rozteče jsou specifikovány v souladu s normou EN 1995-1-1, tab. 8.2 u nepředvrtaných otvorů na hřebíky, kde d je vnější průměr závitu 2) Minimální vzdálenosti platí také pro šrouby o průměru ≥ 5 mm u součástí vyrobených z materiálu BauBuche (ETA-14/0354) při tloušťce součástí t ≥ 7 x d 3) Minimální vůle mezi úhly 0° < α < 90° při zatížení ve směru vlákna lze přesněji určit v souladu s normou EN 1995-1-1, tab. 8.2 4) Dřevěné součásti s ρk > 500 kg/m3 je nutné vždy předvrtat | |||||||||||||
| Minimální rozteče v mm pro šrouby s nepředvrtanými otvory v dřevěných součástech, ρk ≤ 420 kg/m3 | |||||||||||||
| Držák mezi zatížením a směrem vlákna α = 0° | Držák mezi zatížením a směrem vlákna α = 90° | ||||||||||||
| 10 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 7 x d | 5 x d | ||
| 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 30 | 30 | 21 | 15 |
| 3,5 | 35 | 17,5 | 52,5 | 35 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | 17,5 | 17,5 | 35 | 35 | 24,5 | 17,5 |
| 4 | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 40 | 40 | 28 | 20 |
| 4,5 | 45 | 22,5 | 67,5 | 45 | 22,5 | 22,5 | 4,5 | 22,5 | 22,5 | 45 | 45 | 31,5 | 22,5 |
| 12 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 10 x d | 5 x d | ||
| 5 | 60 | 25 | 75 | 50 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 |
| 72 | 30 | 90 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | ||
| 84 | 35 | 105 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 35 | ||
| 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | ||
| 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
| 1) Minimální rozteče jsou specifikovány v souladu s normou EN 1995-1-1, tab. 8.2 pro předvrtané otvory na hřebíky, kde d je vnější průměr závitu 2) Minimální vzdálenosti mezi úhly 0° < α < 90° při zatížení ve směru vlákna lze přesněji určit v souladu s normou EN 1995-1-1, tab. 8.2 | |||||||||||||
| Poznámky | |
| • | Minimální rozteče se stanovují dle normy EN 1995-1-1, tab. 8.6, kde d je vnější průměr závitu |
| • | V souladu s normou ETA-11/0190 (A.2.4.3) je nutné dodržet minimální tloušťky součástí, které mají být spojeny |
| • | U kombinovaných smykových a axiálních tahových zatížení je nutné použít minimální rozteče pro šrouby a smykové namáhání |
| Vzdálenosti od okraje ve dřevě pod smykovým zatížením | |||||
| Držák mezi zatížením a směrem vlákna α = 0° | Držák mezi zatížením a směrem vlákna α = 90° | ||||
| Namáhaný konec -90° < α < 90° | Nenamáhaný konec 90° < α < 270° | Namáhaná hrana 0° < α < 180° | Nenamáhaná hrana 180° < α < 360° | ||
| Vysvětlivky | Všeobecné informace | ||
| α | Úhel mezi osou šroubu a směrem zrna součásti | • | Šrouby z uhlíkové oceli lze používat v třídách použití 1 a 2 |
| t1 | Tloušťka součásti na straně hlavy | • | U spojů s více šrouby je nutno dodržet efektivní hodnotu nef dle normy DIN EN 1995-1-1, |
| t2 | Součást 2: t2 ≥ ℓreq - t1 (dodržujte minimální tloušťky součástí) | Gl. (8.17) pro smykové zatížení a dle normy ETA-11/0190, A.2.3.2 pro axiální zatížení | |
| Fv, Rk | Charakteristickou odolnost šroubu vůči střihu vč. lanového efektu | je třeba vzít v potaz. | |
| Fax,Rk | Charakteristický odpor šroubu v axiálním směru (vytažení závitu, protažení | • | Musí být dodrženy specifikace a předpoklady dle normy ETA-11/0190 a DIN EN 1995-1-1 |
| hlavy, roztržení oceli) | • | Při udržování minimální tloušťky součásti a minimální rozteče šroubů v souladu dle norem | |
| ℓreq | Délka šroubu požadovaná pro dosažení nosnosti | DIN EN 1995-1-1 a ETA-11/0190, předvrtání není nutné | |
| • | Výpočty vycházejí z norem ETA-11/0190 a DIN EN 1995-1-1 | ||
| • | U smykového zatížení je měřená nosnost dána vzorcem Fv,Rd = Fv,RK · kmod / γM a | ||
| u axiálního zatížení vzorcem Fax,Rd = Fax,RK · kmod / γM | |||
| Minimální vůle v mm pro šrouby v dřevěných dílech | ||||
| DIN EN 1995-1-1 | a1 | a2 | a1,CG | a2,CG |
| ETA-11/0190 | a1 | a2 | a1,c | a2,c |
| d v mm | 7 x d | 5 x d | 10 x d | 4 x d |
| 3 | 21 | 15 | 30 | 12 |
| 3,5 | 24,5 | 17,5 | 35 | 14 |
| 4 | 28 | 20 | 40 | 16 |
| 4,5 | 31,5 | 22,5 | 45 | 18 |
| 5 | 35 | 25 | 50 | 20 |
| 6 | 42 | 30 | 60 | 24 |
| 7 | 49 | 35 | 70 | 28 |
| 8 | 56 | 40 | 80 | 32 |
| 10 | 70 | 50 | 100 | 40 |
| Poznámky | |
| Je-li rozteč mezi šrouby ve směru zrna a ke koncovému zrnu nejméně 25 x d, může být vzdálenost k nezatížené hraně v pravém úhlu ke směru zrna snížena na 3 x d, a to i při tloušťce součásti t < 5 x d. | |
| V souladu s normou ETA-11/0190 (A.2.4.2) je nutné dodržet minimální tloušťky součástí, které mají být spojeny | |
| • | Při použití dřeva s rizikem rozštípnutí je třeba šrouby vždy předvrtat |
| • | U spojů ocel/dřevo lze minimální rozteč (a1, a2) vynásobit koeficientem 0,7 |
| U spojů dřevěných desek lze minimální rozteč (a1, a2) vynásobit koeficientem 0,85 | |
| • | U dřevěných dílů Douglas Fir se minimální vůle ve směru vlákna musí zvýšit o 50 % |
| Tabulky zatížení | |||
| Všeobecné informace | |||
| Nosnosti byly stanoveny dle norem ETA-11/0190 (23.07.2018), DIN EN 1995-1-1:2010-12 a DIN EN 1995-1-1/na:2013-08 pro šrouby ASSY® bez předvrtání a hrubou hustotu dřeva ≥ 350 kg/m3. Tabulky zatížení obsahují celou řadu variant. Další možnosti měření jsou k dispozici s použitím technického softwaru Würth. Další informace jsou k dispozici na adrese www.wuerth.de/assy. | |||
| Kombinované zatížení | |||
| Hodnoty odolnosti vůči smykovému zatížení Fv,RK uvedené v tabulce byly stanoveny s ohledem na „lanový efekt“ ΔFv,RK. V případě současného axiálního a bočního zatížení nelze hodnoty nosnosti uvedené v tabulce použít. Je-li požadován doklad o kombinovaném zatížení, platí požadavek normy DIN EN 1995-1-1, Gl. (8.28), přičemž hodnotu Fv,RK je nutno brát v úvahu bez lanového efektu. Lze k tomu použít technický software Würth. | |||
| Produkt: | ASSY 4 CSMP | Materiál šroubů: | Ocel, tvrzená |
| Obj. č.: | 0190 1XX XXX | Ochrana proti korozi: | A3K |
| Použití: | Dřevo/dřevo, jednoduché smykové spojení | Maximální třída použití: | 2 |
| Hrubá hmotnost dřeva 1 / dřeva 2: | 350 kg/m3/350 kg/m3 | Základ výpočtu: | ETA-11/0190:2018 |
| Průměr předvrtání dle normy ETA-11/0190 v mm | |||||||||
| d v mm | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Měkké dřevo | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Tvrdé dřevo | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| BauBuche1) | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,0 |
| 1) Podle odborné zprávy 1459 SWG ASSY BauBuche | |||||||||
| Minimální vzdálenosti v mm pro předvrtané šrouby v měkkém a tvrdém dřevu a v materiálu BauBuche | |||||||||||||
| Držák mezi zatížením a směrem vlákna α = 0° | Držák mezi zatížením a směrem vlákna α = 90° | ||||||||||||
| d v mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d v mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 5 x d | 3 x d | ||
| 3 | 15 | 9 | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 12 | 12 | 21 | 21 | 15 | 9 |
| 3,5 | 17,5 | 10,5 | 42 | 24,5 | 10,5 | 10,5 | 3,5 | 14 | 14 | 24,5 | 24,5 | 17,5 | 10,5 |
| 4 | 20 | 12 | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 16 | 16 | 28 | 28 | 20 | 12 |
| 4,5 | 22,5 | 13,5 | 54 | 31,5 | 13,5 | 13,5 | 4,5 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 22,5 | 13,5 |
| 5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 3 x d | ||
| 5 | 25 | 15 | 60 | 35 | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 15 |
| 6 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 6 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
| 7 | 35 | 21 | 84 | 49 | 21 | 21 | 7 | 28 | 28 | 49 | 49 | 49 | 21 |
| 8 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 8 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
| 10 | 50 | 30 | 120 | 70 | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 30 |
| 1) Minimální rozteče jsou specifikovány v souladu s normou EN 1995-1-1, tab. 8.2 pro předvrtané otvory na hřebíky, kde d je vnější průměr závitu 2) Minimální vzdálenosti mezi úhly 0° < α < 90° při zatížení ve směru vlákna lze přesněji určit v souladu s normou EN 1995-1-1, tab. 8.2 | |||||||||||||
| t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 | ||||||||
| S podložkou/zápustnou podložkou | S podložkou/zápustnou podložkou | S podložkou/zápustnou podložkou | ||||||||||||||
| Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | |
| mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
| 24 | 1,20 | 45 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 4,84 | 100 | ||||||||
| 30 | 1,20 | 50 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,84 | 110 | 6,25 | 120 | ||||
| 40 | 1,20 | 60 | 1,87 | 70 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,45 | 100 | 4,84 | 120 | 6,25 | 120 | 9,00 | 140 |
| 50 | 1,20 | 70 | 1,87 | 80 | 2,44 | 90 | 2,93 | 100 | 4,45 | 100 | 4,84 | 130 | 6,25 | 140 | 9,00 | 140 |
| 60 | 1,20 | 80 | 1,87 | 90 | 2,44 | 100 | 2,93 | 100 | 4,45 | 120 | 4,84 | 140 | 6,25 | 140 | 9,00 | 160 |
| 80 | 1,20 | 110 | 1,87 | 130 | 2,44 | 120 | 2,93 | 140 | 4,45 | 140 | 4,84 | 160 | 6,25 | 160 | 9,00 | 180 |
| 100 | 1,20 | 120 | 1,87 | 150 | 2,44 | 140 | 2,93 | 160 | 4,45 | 160 | 4,84 | 180 | 6,25 | 180 | 9,00 | 200 |
| 120 | 1,87 | 180 | 2,44 | 180 | 2,93 | 180 | 4,45 | 180 | 4,84 | 200 | 6,25 | 200 | 9,00 | 220 | ||
| 140 | 1,87 | 200 | 2,44 | 200 | 2,93 | 200 | 4,45 | 200 | 4,84 | 220 | 6,25 | 220 | 9,00 | 240 | ||
| 160 | 1,87 | 220 | 2,44 | 220 | 2,93 | 240 | 4,45 | 220 | 4,84 | 240 | 6,25 | 240 | 9,00 | 260 | ||
| 180 | 1,87 | 240 | 2,44 | 240 | 2,93 | 260 | 4,45 | 240 | 4,84 | 260 | 6,25 | 260 | 9,00 | 280 | ||
| 200 | 1,87 | 260 | 2,44 | 260 | 2,93 | 280 | 4,45 | 260 | 4,84 | 280 | 6,25 | 280 | 9,00 | 300 | ||
| 220 | 1,87 | 280 | 2,44 | 280 | 2,93 | 300 | 4,45 | 280 | 4,84 | 300 | 6,25 | 300 | 9,00 | 320 | ||
| 240 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 320 | 4,45 | 300 | 3,83 | 300 | 6,25 | 320 | 9,00 | 340 | ||
| 260 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 340 | 4,45 | 340 | 2,45 | 300 | 6,25 | 340 | 9,00 | 360 | ||
| 280 | 2,93 | 360 | 4,45 | 360 | 6,25 | 360 | 9,00 | 380 | ||||||||
| 300 | 2,93 | 380 | 4,45 | 380 | 6,25 | 380 | 9,00 | 400 | ||||||||
| 320 | 2,93 | 400 | 4,45 | 400 | 6,25 | 400 | 8,03 | 400 | ||||||||
| Vytahovací odpor Fx, Rk ve spoji dřevo/dřevo kolmém k vláknu s požadovanou minimální délkou šroubu ℓreq |
| Minimální vůle v mm pro šrouby v křížem vrstveném dřevě | |||||||||||||
| Boční povrchy | Čelní povrchy | ||||||||||||
| d v mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d v mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 4 x d | 2,5 x d | 6 x d | 6 x d | 6 x d | 2,5 x d | 10 x d | 4 x d | 12 x d | 7 x d | 6 x d | 3 x d | ||
| 6 | 24 | 15 | 36 | 36 | 36 | 15 | 6 | 60 | 24 | 72 | 42 | 36 | 18 |
| 7 | 28 | 17,5 | 42 | 42 | 42 | 17,5 | 7 | 70 | 28 | 84 | 49 | 42 | 21 |
| 8 | 32 | 20 | 48 | 48 | 48 | 20 | 8 | 80 | 32 | 96 | 56 | 48 | 24 |
| 10 | 40 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 100 | 40 | 120 | 70 | 60 | 30 |
| t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 | ||||||||
| S podložkou/zápustnou podložkou | S podložkou/zápustnou podložkou | S podložkou/zápustnou podložkou | ||||||||||||||
| Fv, Rk | ℓreq | Fv, Rk | ℓreq | Fv, Rk | ℓreq | Fv, Rk | ℓreq | Fv, Rk | ℓreq | Fv, Rk | ℓreq | Fv, Rk | ℓreq | Fv, Rk | ℓreq | |
| mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
| 24 | 1,28 | 55 | 1,71 | 60 | 2,09 | 80 | 2,41 | 100 | ||||||||
| 30 | 1,43 | 70 | 1,85 | 70 | 2,23 | 80 | 2,73 | 80 | 2,59 | 100 | 3,56 | 120 | ||||
| 40 | 1,48 | 80 | 2,10 | 80 | 2,53 | 90 | 3,01 | 100 | 3,98 | 100 | 2,84 | 110 | 3,84 | 120 | 5,12 | 140 |
| 50 | 1,48 | 90 | 2,10 | 90 | 2,65 | 100 | 3,34 | 120 | 4,34 | 120 | 2,84 | 120 | 4,17 | 140 | 5,47 | 140 |
| 60 | 1,48 | 100 | 2,10 | 100 | 2,65 | 120 | 3,47 | 120 | 4,73 | 140 | 2,84 | 130 | 4,30 | 140 | 5,87 | 160 |
| 80 | 1,51 | 120 | 2,10 | 130 | 2,65 | 140 | 3,47 | 140 | 4,81 | 160 | 2,84 | 150 | 4,30 | 160 | 5,95 | 180 |
| 100 | 1,20 | 120 | 2,10 | 150 | 2,65 | 160 | 3,47 | 160 | 4,81 | 180 | 2,84 | 180 | 4,30 | 180 | 5,95 | 200 |
| 120 | 2,10 | 180 | 2,65 | 180 | 3,47 | 180 | 4,81 | 200 | 2,84 | 200 | 4,30 | 200 | 5,95 | 220 | ||
| 140 | 2,10 | 200 | 2,65 | 200 | 3,47 | 200 | 4,81 | 220 | 2,84 | 220 | 5,95 | 240 | ||||
| 160 | 2,10 | 220 | 2,65 | 220 | 3,47 | 240 | 4,81 | 240 | 2,84 | 240 | 4,30 | 240 | 5,95 | 260 | ||
| 180 | 2,10 | 240 | 2,65 | 240 | 3,47 | 260 | 4,81 | 260 | 2,84 | 260 | 4,30 | 260 | 5,95 | 280 | ||
| 200 | 2,10 | 260 | 2,65 | 260 | 3,47 | 280 | 4,81 | 280 | 2,84 | 280 | 4,30 | 280 | 5,95 | 300 | ||
| 220 | 2,10 | 280 | 2,65 | 280 | 3,47 | 300 | 4,81 | 300 | 2,84 | 300 | 4,30 | 300 | 5,95 | 320 | ||
| 240 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 320 | 4,81 | 320 | 2,67 | 300 | 4,30 | 320 | 5,95 | 340 | ||
| 260 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 340 | 4,81 | 340 | 2,32 | 300 | 4,30 | 340 | 5,95 | 360 | ||
| 280 | 3,47 | 360 | 4,81 | 360 | 4,30 | 360 | 5,95 | 380 | ||||||||
| 300 | 3,47 | 380 | 4,81 | 380 | 4,30 | 380 | 5,95 | 400 | ||||||||
| 320 | 3,47 | 400 | 4,81 | 400 | 4,30 | 400 | 5,90 | 400 | ||||||||
| Vzdálenosti hran v křížem vrstveném dřevě při smykovém zatížení | |||
| Smykový odpor Fx, Rk ve spoji dřevo/dřevo kolmém k vláknu s požadovanou minimální délkou šroubu ℓreq |
| Poznámky | |
| • | Hodnoty platí pro minimální tloušťku součásti 10 x d |
| • | Minimální hloubka zahloubení šroubu v předním povrchu křížem vrstveného dřeva je 10 x d |
| • | Stejným způsobem musí být dodržovány požadavky výrobců příslušných dřevěných dílů z křížem vrstveného dřeva |
| Vzdálenosti od okraje u dřeva s axiálním zatížením | |||
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!