Univerzální sklopná podpěra 9
Univerzální držák vyklápěcích dvířek 9
UNIVERZÁL
Obj. č. 0683400099
EAN 4038898803539
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Úhel otevření: max. 110°
- Výška výklopných dvířek: max. 500 mm
- Nosnost: 9 kg
- Lze použít vpravo i vlevo
- Materiál: Lité zinkové tělo, poniklovaný povrch
- Robustní, vypadá skvěle
- Snadná a rychlá montáž, krátká doba instalace díky montáži sponou
Jedna montáž, tři funkce:
- Aretace: Dvířka drží otevřená v jakékoli poloze pro snadné otevírání a zavírání.
- Brzda: Dvířka při zavírání zacvaknout v nejvyšší nastavené poloze a pomalu se dovřou.
- Držák výklopu: Lze použít jako držák výklopu.
Rada pro montáž:
- Vrchní dvířka zajistěte pomocí šroubů Assy 3,5 x ...; boční dvířka s otvorem 32 mm se montují pomocí Euro šroubů typu A, průměr hlavy: 7,4 mm.
- Různé montážní body na vrchních dvířkách umožňují různé úhly otevření.
- Kování je standardně nastaveno na středně tuhou aretaci. Po montáži je třeba sílu přizpůsobit hmotnosti vrchních dvířek. V případě uspořádání v páru je třeba nastavit obojí zároveň.
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Zinkový odlitek | 
| Povrch | Poniklováno | 
| Povolené zatížení | 9 kg | 
| Informace o návrhu: | Univerzální podpěra vyklápěcích dvířek 9 | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!